Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Longitud1.1250 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRelleno de aceite; Cojinetes de existencias; Autolubricante; Impregnado al vacío
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.;+/-0.127 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905073694
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tolerancia del diámetro exterior0.3770 a 0.3780 pulg.;9.5758 a 9.6012 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905073694
Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.