Motion
2012 X 1-15/16, 1/2X3/16 KW STL

DODGE
2012 X 1-15/16, 1/2X3/16 KW STL

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1.9375 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #01508167
No. Fabricante 2012 X 1-15/16, 1/2X3/16 KW STL
Precio193.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2012 X 1-15/16, 1/2X3/16 KW STL

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1.9375 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #01508167
No. Fabricante 2012 X 1-15/16, 1/2X3/16 KW STL
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
Precio193.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.63 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3.88 (acero) pulg., 4.38 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • UPC_NO
    782475001200
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012-1-15/16 ACERO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"