Motion
TA10507H15M TPR MÉTRICO CASQUILLO ROJO

DODGE
TA10507H15M METRIC TPR BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 65 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01508171
No. Fabricante TA10507H15M METRIC TPR BUSH RED
Precio131,197.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA10507H15M METRIC TPR BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 65 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01508171
No. Fabricante TA10507H15M METRIC TPR BUSH RED
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
Precio131,197.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    507
  • Longitud del orificio
    Salida 393 milímetros
  • Tamaño de la caja
    10
  • Diámetro del eje de entrada
    65 mm
  • Tamaño de entrada
    65 mm
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 65 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 220 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 287 mm

Detalles

  • Relación real
    15.09
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    910007
  • Velocidad máxima
    Entrada 1811 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    579 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA10
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • UPC_NO
    782475215836

Descripción general

Descripción del fabricante
TA10507H15M TPR MÉTRICO ROJO ARBUSTO 910007