Motion
BRG22224KC3AH

DODGE
BRG22224KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01508187
No. Fabricante BRG22224KC3AH
Precio1,651.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22224KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01508187
No. Fabricante BRG22224KC3AH
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
Su precio$1,651.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    143000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422990
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    166000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475767496

Descripción general

Descripción del fabricante
22224 K C3 AH BRG 422990

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good