Motion
BRG22228KC3AH

DODGE
BRG22228KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01508188
No. Fabricante BRG22228KC3AH
Precio2,385.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22228KC3AH

Cojinete de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01508188
No. Fabricante BRG22228KC3AH
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
Su precio$2,385.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    196000 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    422992
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    236000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475767403

Descripción general

Descripción del fabricante
22228 K C3 AH BRG 422992
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"