Motion
FB6018 X 2 1/4

DODGE
FB6018 X 2 1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 2.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #01508196
No. Fabricante FB6018 X 2 1/4
Precio114.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB6018 X 2 1/4

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 60, 18 dientes, diámetro interno de 2.2500 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #01508196
No. Fabricante FB6018 X 2 1/4
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
Precio114.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    6018
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    60
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099208
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 3000 rpm, sin cubierta 675 rpm
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475792061

Descripción general

Descripción del fabricante
FB6018 X 2 1/4 MANGO DE LA CADENA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"