Motion
ZARN2572-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARN2572-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 25 mm, 72 mm OD, ancho de 75 mm
Artículo MI #01508394
No. Fabricante ZARN2572-L-TV
Precio5,815.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZARN2572-L-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 25 mm, 72 mm OD, ancho de 75 mm
Artículo MI #01508394
No. Fabricante ZARN2572-L-TV
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
Precio5,815.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Peso
    3.48 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9220 lbf
  • Serie
    ARNÉS
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802430295

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARN2572-L-TV-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"