Motion
32324 J2

SKF
32324 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho copa de 69 mm
Artículo MI #01508401
No. Fabricante 32324 J2
Precio5,226.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32324 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho copa de 69 mm
Artículo MI #01508401
No. Fabricante 32324 J2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,226.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Peso
    47.65 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    323
  • UPC_NO
    7316577471239

Descripción general

Descripción del fabricante
32324 SUSTITUYE A 32324 J2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno