Motion
YP2442
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 42 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #01508437
No. Fabricante YP2442
Precio53.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 42 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #01508437
No. Fabricante YP2442
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
Precio53.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.67 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.833 pulg.
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    1-3/4 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    54055
  • Material
    POM
  • Número de dientes
    42

Descripción general

Descripción del fabricante
YP2442 ENGRANAJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good