Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior125 mm
- Ancho del anillo exterior165 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Longitud total165 mm
- Ancho general165 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro80 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica5957.734 lbf
- Capacidad de carga37500 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBCR
- Capacidad de carga estática7194.245 lbf
- UPC_NO7333314053862