Motion
6402-08-08-O
6402-08-08-O ADAPTADOR
Artículo MI #01508460
No. Fabricante 6402-08-08-O
Precio13.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6402-08-08-O ADAPTADOR
Artículo MI #01508460
No. Fabricante 6402-08-08-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.6 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6402

Descripción general

Descripción del fabricante
6402-08-08-O ADAPTADOR
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good