Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 7/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 ORB
- Tamaño del extremo 21 pulg., 7/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 27/8 ORB
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra claveBoss de junta tórica hembra de 1 pulg. x 7/8 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Jefe de junta tórica hembra
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-3/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6410
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación