Motion
TSFB8
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTFB Super Smart, Brida, Diámetro de eje de 0.5000 in, Longitud total de 1.630 in
Artículo MI #01508482
No. Fabricante TSFB8
Precio423.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSUTFB Super Smart, Brida, Diámetro de eje de 0.5000 in, Longitud total de 1.630 in
Artículo MI #01508482
No. Fabricante TSFB8
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
Precio423.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.630 pulg.
  • Ancho general
    3.2000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    510 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Serie
    SSUTFB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
TSFB 8 BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno