Motion
AXK1103

NTN
AXK1103

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #01508490
No. Fabricante AXK1103
Precio9.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1103

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #01508490
No. Fabricante AXK1103
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
Precio9.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6693 pulg.
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • En general Ancho  
    0.0787 pulg.
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS1103
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022933
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8900 lbf
  • Serie
    AXK11
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4547359022933

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1103 RODILLO DE AGUJA BRG