Motion
NSS2423

BROWNING
NSS2423

Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 PA, 23 dientes, 0.2500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #01508504
No. Fabricante NSS2423
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
NSS2423

Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 PA, 23 dientes, 0.2500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #01508504
No. Fabricante NSS2423
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.3750 a 0.5000
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0400 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.9580 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Peso
    10.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Número de catálogo del fabricante
    3426046
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289042722
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS2423 14-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
  • Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"