Motion
F3U227Z1 1 11/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #01508507
No. Fabricante F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Precio328.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 sello de labios triple, Sello de labios N, Sello de sello de laberinto H
Artículo MI #01508507
No. Fabricante F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-1/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG227Z1L
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327427399
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327427399

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U227Z1 BRILLANTE BLK F3-U227Z1
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de holgura, Sello de holgura ventilado, Retenedor de acero, Solo conservante, Aumentar holgura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"