Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.499 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWA5
- Tipo de diseñoCRWA5
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311008075
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaUso en aplicaciones en las que la presión es superior a las capacidades de los sellos estándar de tipo arcoíris.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Labio de sellado de alta resistencia para resistir la presión
- Con el sello de onda hidrodinámico (Tm) líder en la industria y labio auxiliar de suciedad/polvo ("doble labio").