Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.999 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje0.500 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRW1
- Tipo de diseñoCRW1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311003414
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.