Motion
SNL 206-305

SKF
SNL 206-305

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508896
No. Fabricante SNL 206-305
Precio266.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 206-305

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508896
No. Fabricante SNL 206-305
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
Precio266.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    50 mm
  • Ancho de la base
    2-1/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    25 mm, 30 mm
  • En general Altura  
    3.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    7.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0625 pulg.
  • Peso
    4.17 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1206 E, 1305 E, 21305 CC, 2206 E, 22206 E, 2305, C2206
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571264141

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 206-305 HSG