Motion
SNL 526 VU

SKF
SNL 526 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508924
No. Fabricante SNL 526 VU
Precio1,912.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 526 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01508924
No. Fabricante SNL 526 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,912.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    150 mm
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.4375 pulg., 4.5000 pulg., 115 mm, 130 mm
  • En general Altura  
    11.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    17.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Peso
    77.12 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1226, 22226 E, 22226 EK, 23226CC/W33, 23226CCK/W33, C2226 K, C2226
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260938

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 526 VU HSG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good