Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ranura Espaciado3.7500 pulg.
- Peso9.04 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCST211-35
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250166336
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250166336