Motion
UCST209-28
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6875 in
Artículo MI #01508993
No. Fabricante UCST209-28
Precio145.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6875 in
Artículo MI #01508993
No. Fabricante UCST209-28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9370 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST209-28
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250128617
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250128617

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST209-28 1-3/4 TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron