Motion
SER204-12
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01508998
No. Fabricante SER204-12
Precio48.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01508998
No. Fabricante SER204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200
  • UPC_NO
    0808250102839

Descripción general

Descripción del fabricante
SER204-12 3/4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron