Motion
SER207-22

AMI Bearings
SER207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01509003
No. Fabricante SER207-22
Precio73.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
SER207-22

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01509003
No. Fabricante SER207-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SER200
  • UPC_NO
    0808250108633

Descripción general

Descripción del fabricante
SER207-22 1-3/8 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo