Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8160 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSER200
- UPC_NO0808250161133