Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8270 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250117222