Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Anillo interior Ancho3.2520 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2600 pulg.
- Exterior Diámetro5.5118 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250238620