Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 in
- Inner Ring Width2.2188 in
- Outer Ring Width0.8270 in
- Outside Diameter3.1496 in
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- UPC_NO0808250116966
Descripción general
Descripción del fabricante
UG208-24 1-1/2 CUELLO ECÉNTRICO BRG