Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2200 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6690 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250100477