Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-11/16 in
- Inner Ring Width3.0630 in
- Outer Ring Width1.1810 in
- Outside Diameter5.1181 in
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250223145
Descripción general
Descripción del fabricante
UCX14-43 2-11/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad