Motion
MAPBM08

Thomson
MAPBM08

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MultiTrac - Diámetro de eje de 8 mm
Artículo MI #01509615
No. Fabricante MAPBM08
Precio284.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
MAPBM08

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MultiTrac - Diámetro de eje de 8 mm
Artículo MI #01509615
No. Fabricante MAPBM08
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
Precio284.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.00 mm
  • Diámetro del eje
    8 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    180.0 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662486237105
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada
  • Capacidad de carga estática
    330.0 N
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486237105

Descripción general

Descripción del fabricante
MAPBM 08 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo