Motion
5308
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in Ancho
Artículo MI #01509879
No. Fabricante 5308
Precio164.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in Ancho
Artículo MI #01509879
No. Fabricante 5308
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
Su precio$164.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5308 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893605082
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893605082

Descripción general

Descripción del fabricante
5308 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

También puede gustarle