Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
Details
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Desplazamiento98.3 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeParte inferior (tapón superior)
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 1.25 pulgadas de diámetro
- Par continuo máximo450 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Caudal máximo45 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3625 psi
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida
- Rango del compensador de presión957 a 1073 psi
- Aplicación de la bombaIndustrial, móvil
- SeriePVH
Descripción general
Descripción del fabricante
PVH098R01AJ30A070000002001AB010A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature