Especificaciones
Dimensions
- Gama de orificios de casquillosDe 1.3750 a 3.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Diámetro exterior18.9500 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Diámetro de paso17.8630 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Peso81.75 lb
Details
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3995875
- Número de Upc del fabricante662289723034
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289723034
Descripción general
Descripción del fabricante
H160R28 SPKT DURO
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado