Motion
8P10P1CCR
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/sin pies, uso continuo
Artículo MI #01509960
No. Fabricante 8P10P1CCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/sin pies, uso continuo
Artículo MI #01509960
No. Fabricante 8P10P1CCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    185 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3515 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en entornos de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium® de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382008635
  • Corriente máxima permitida
    11.8 A
  • Modelo
    BJ03
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    40BC02J3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,3520 RPM,8P10P1CCR,460 V,215TC
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga (potencia de onda sinusoidal)
  • Construcción totalmente de hierro fundido
  • Pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos (prueba de pulverización de sal de 250 horas)
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes revestidos de zinc
  • 40°C ambiente, rendimiento NEMA® Design B (potencia de onda sinusoidal)
  • Aisladores de cojinetes VBXX® para protección IP55
  • Cojinetes abiertos y tapas de cojinetes internos reengrasables del mismo tamaño (marco 180 y superior)
  • Suministro de conexión a tierra externa, rotor recubierto de epoxi
  • 10:1 par variable; par 5:1 constante en la potencia del inversor
  • Equilibrio de precisión (< 0.05 IN/seg vibración)
  • Trifásico 460V
  • 1.15 SF en onda sinusoidal/1.0 SF en potencia del inversor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good