Especificaciones
Dimensiones
- Altura total11.5000 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente20 oz
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato con protector
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.9 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo116 cfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rosca estándarNPT