Motion
2405-06-02
2405-06-02 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01510042
No. Fabricante 2405-06-02
Precio26.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2405-06-02 ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01510042
No. Fabricante 2405-06-02
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
Su precio$26.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/8 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2405

Descripción general

Descripción del fabricante
2405-06-02 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good