Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor16 oz
- Peso1.54 lb
Details
- ColorBlanco
- ComposiciónPFPE, PTFE
- Características y beneficios• La grasa sintética de alto rendimiento es compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales • No inflamable, resistente a productos químicos y compatible con oxígeno • Apto para 500°
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Rango de temperatura-15 a +500 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO079340297098
Descripción general
Descripción del fabricante
234337 29709 DUP/LOC OSO PFPE LUBRICANTE 1LB
- La grasa sintética de alto rendimiento es compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales
- No inflamable, resistente a productos químicos y compatible con oxígeno
- Bueno a 500°
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature