Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Peso neto16 oz.
- Gravedad específica1.31
- Contenido de VOCSin COV
- Peso1.21 lb
Detalles
- Aditivos incluidosZinc
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónPara el ensamblaje de materiales de aluminio, latón y cobre, protege el aluminio y las superficies ferrosas hasta 700 grados Fahrenheit
- ColorGris
- ComposiciónÓxido de calcio, plomo, sílice, óxido de zinc, zinc, butilo hidroxitolueno
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Una mezcla suave y homogénea de polvo de zinc y petrolato • Evita el agarrotamiento durante el montaje o desmontaje de juntas metálicas roscadas o no roscadas, especialmente si estas juntas metálicas implican aluminio o aleaciones de aluminio • Proporciona protección contra la corrosión tanto para el aluminio como para componentes metálicos ferrosos (base de hierro) • Dentro de una conexión roscada metálica, actúa como una “galvanización interna” utilizando las propiedades electroquímicas del polvo de zinc para proteger las superficies de hierro
- Punto de inflamaciónMás de 200 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340399013
- Temperatura máxima de funcionamiento750 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- SeriePC-1P
- Rango de temperaturaDe -29 a +398 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340399013
Descripción general
- Una mezcla homogénea y suave de polvo de zinc y petrolato
- Evita el agarrotamiento durante el montaje o desmontaje de juntas metálicas roscadas o no roscadas, especialmente si estas juntas metálicas implican aluminio o aleaciones de aluminio
- Proporciona protección contra la corrosión para componentes de aluminio y metal ferroso (base de hierro)
- Dentro de una conexión roscada metálica, actúa como una “galvanización interna” utilizando las propiedades electroquímicas del polvo de zinc para proteger las superficies de hierro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación