Motion
51005
C5-A Lubricante antiadherente de uso general y alta temperatura - 10 oz, lata de tapa con brocha, color: cobre
Artículo MI #01510475
No. Fabricante 51005
Precio31.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C5-A Lubricante antiadherente de uso general y alta temperatura - 10 oz, lata de tapa con brocha, color: cobre
Artículo MI #01510475
No. Fabricante 51005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Composición
    Dihidróxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
  • Características y beneficios
    • Fórmula a base de cobre y grafito • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión, el descascarillado y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    De -29 a +982 °C
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340510050

Descripción general

Descripción del fabricante
234200 51005 C5A BASE DE COPPR ANTISZ 10OZ
  • Fórmula basada en cobre y grafito
  • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)