Motion
LB 8008
C5-A Lubricante antiagarrotamiento para uso general a alta temperatura - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01510476
No. Fabricante LB 8008
Price$40.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C5-A Lubricante antiagarrotamiento para uso general a alta temperatura - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01510476
No. Fabricante LB 8008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso
    1.19 lb

Details

  • Color
    Cobre
  • Composición
    Dihidróxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
  • Características y beneficios
    • Fórmula a base de cobre y grafito • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión, el descascarillado y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    De -29 a +982 °C
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340510067

Descripción general

Descripción del fabricante
234202 51006 C5A BASE DE COBRE ANTISZ 1LB
  • Fórmula basada en cobre y grafito
  • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)