Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Peso1.12 lb
Detalles
- ColorCobre
- ComposiciónDihidróxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
- Características y beneficios• Fórmula a base de cobre y grafito • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión, el descascarillado y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -29 a +982 °C
- TipoUso general, alta temperatura
- UPC_NO079340510074
Descripción general
Descripción del fabricante
160796 51007 C5A ANTIZ BASE DE COBRE 1LB BT
- Fórmula basada en cobre y grafito
- Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature