Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 lb
- Peso neto128 oz.
- Gravedad específica1.3
- Contenido de VOC0.03
- Peso8.81 lb
Detalles
- Aditivos incluidosGrafito
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónPara lubricación
- ColorCobre
- ComposiciónCobre, grafito, destilados de petróleo nafténicos pesados hidrotratados, aceite mineral nafténico ligero hidrotratado, sílice de cuarzo, dihidróxido de calcio
- Tipo de contenedorPuede
- Punto de inflamación199.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340510098
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SerieANL
- Estándares cumplidosCFIA
- Rango de temperaturaDe -29 a +982 °C
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO079340510098
Descripción general
Descripción del fabricante
234207 51009 C5A BASE DE COBRE ANTISZ 8LB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature