Motion
LB 8008
C5-A Lubricante antiagarrotamiento para uso general a alta temperatura - 42 lb, cubo, color: cobre
Artículo MI #01510481
No. Fabricante LB 8008
Precio963.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C5-A Lubricante antiagarrotamiento para uso general a alta temperatura - 42 lb, cubo, color: cobre
Artículo MI #01510481
No. Fabricante LB 8008
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
Precio963.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    42 lb
  • Peso
    50.38 lb

Detalles

  • Color
    Cobre
  • Composición
    Dihidróxido de calcio, cobre, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
  • Características y beneficios
    • Fórmula a base de cobre y grafito • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión, el descascarillado y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    De -29 a +982 °C
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340510111

Descripción general

Descripción del fabricante
234209 51011 C5A BASE DE COBRE ANTISZ
  • Fórmula basada en cobre y grafito
  • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"