Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Peso0.56 lb
Detalles
- ColorNegro
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Características y beneficios• Sin metal, muy baja fricción • Lubrica los ajustes a presión, protege durante el rodaje y bajo cargas estáticas altas hasta 750°F (400°C) • Permite la máxima sujeción desde el par disponible
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Rango de temperatura-20 a +750 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340510487
Descripción general
- Sin metales, muy baja fricción
- Lubrica los ajustes de presión, protege durante el rodaje y bajo cargas estáticas altas hasta 750°F (400°C)
- Permite la máxima sujeción desde el par disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación