Motion
LB 8012
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata superior con cepillo, color: negro
Artículo MI #01510483
No. Fabricante LB 8012
Precio86.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata superior con cepillo, color: negro
Artículo MI #01510483
No. Fabricante LB 8012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Características y beneficios
    • Sin metal, muy baja fricción • Lubrica los ajustes a presión, protege durante el rodaje y bajo cargas estáticas altas hasta 750°F (400°C) • Permite la máxima sujeción desde el par disponible
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    -20 a +750 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340510494

Descripción general

Descripción del fabricante
226696 51049 PASTE DE MOLY 1LB BT
  • Sin metales, muy baja fricción
  • Lubrica los ajustes de presión, protege durante el rodaje y bajo cargas estáticas altas hasta 750°F (400°C)
  • Permite la máxima sujeción desde el par disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"