Motion
LB 8504
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata, color: negro
Artículo MI #01510485
No. Fabricante LB 8504
Precio59.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata, color: negro
Artículo MI #01510485
No. Fabricante LB 8504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso neto
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.2
  • Contenido de VOC
    Sin COV
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Grafito
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Lubricación
  • Color
    Negro
  • Composición
    Destilados de petróleo nafténico pesado hidrotratado, aceite mineral nafténico ligero hidrotratado, petrolato, grafito
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    456.8 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340510845
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Serie
    EXTECH (R) RC200
  • Rango de temperatura
    De -29 a +482 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340510845

Descripción general

Descripción del fabricante
234244 51084 GRAPHITE-50 ANTIAGARROTAMIENTO 1LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"