Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Peso neto16 oz.
- Gravedad específica1.1
- Contenido de VOC2.47 %, 27 g/l
- Peso1.20 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónLubricación
- ColorPlata
- ComposiciónGrafito, níquel, destilados de petróleo, sulfonatos de petróleo sódico, aluminio
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Sin cobre • Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos hostiles y temperaturas de hasta 2400°F (1315°C)
- Punto de inflamación199.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340511026
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Serie351-60AR-580
- Rango de temperaturaDe -54 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340511026
Descripción general
- Sin cobre
- Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos y temperaturas difíciles hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación