Motion
LB N-1000
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01510489
No. Fabricante LB N-1000
Precio121.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #01510489
No. Fabricante LB N-1000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso neto
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.23
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Antiagarrotamiento de grado nuclear
  • Aplicación
    Lubricación
  • Color
    Cobre
  • Composición
    Grafito, aceite mineral blanco, cobre
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Certificación de puro a base de cobre • Adecuado para aplicaciones críticas de acero inoxidable a largo plazo y pernos de aleación con alto contenido de níquel • Recomendado para proteger los herrajes de la central eléctrica de Clase 2 y 3 • Resistente a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
  • Punto de inflamación
    440.6 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340511163
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Serie
    N-1000
  • Rango de temperatura
    Máximo de +1800 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340511163

Descripción general

Descripción del fabricante
234253 51116 N-1000 GR HIPURE 1LB CN
  • Puro certificado, basado en cobre
  • Adecuado para aplicaciones críticas de acero inoxidable a largo plazo y pernos de aleación con alto contenido de níquel
  • Recomendado para proteger hardware de plantas de energía de clase 2 y 3
  • Resistente a la temperatura hasta 1,800°F (982°C)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"