Motion
LB 8012
Lubricante antiagarrotamiento a presión extrema - 15 lb, lata, color: negro
Artículo MI #01510492
No. Fabricante LB 8012
Precio1,221.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento a presión extrema - 15 lb, lata, color: negro
Artículo MI #01510492
No. Fabricante LB 8012

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,221.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 lb
  • Peso neto
    240 oz.
  • Gravedad específica
    1.96
  • Contenido de VOC
    5.08 %; 102.3 g/l EPA Método 24
  • Peso
    15.80 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Molibdeno
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Lubricación
  • Color
    Negro
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    320 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340511453
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    750 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Serie
    Perno King(R)
  • Rango de temperatura
    -20 a +750 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    079340511453

Descripción general

Descripción del fabricante
226801 51145 PASTE DE MOLY 15LB CN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"